Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 465x730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 465x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 465x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 465x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 465x730 mm
Artikel-Nr.:
     369-E856238
Herst.-Nr.:
     43110
EAN/GTIN:
     4030695431106
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
∙ Großraum-Abfallbehälter aus Stahlblech ∙ Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Volumen:
37 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 161,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,69*
€ 161,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 167,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 169,14*
Lager 369
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 234,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.