Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 415x880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 415x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 415x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 415x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 415x880 mm
Artikel-Nr.:
     369-E856283
Herst.-Nr.:
     43123
EAN/GTIN:
     4030695431236
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
∙ Großraum-Abfallbehälter aus Stahlblech ∙ Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Volumen:
55 l
Fußpedal:
nein
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 157,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,07*
€ 168,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 169,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 169,56*
Lager 369
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 234,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.