Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 465x880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 465x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 465x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 465x880 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 55 l, Durchm.xHöhe 465x880 mm
Artikel-Nr.:
     369-E856286
Herst.-Nr.:
     43132
EAN/GTIN:
     4030695431328
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
∙ Großraum-Abfallbehälter aus Stahlblech ∙ Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Volumen:
55 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 176,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,25*
€ 177,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 177,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 183,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 190,07*
€ 246,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.