Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x500x1950 mm, 6 Pendelstangen System Elba/Leitz, RA
Artikel-Nr.:
     369-E856840
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E856840
EAN/GTIN:
     4025314099355
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
· Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! · Fachböden und Pendelstangen verstellbar im 15 mm Raster · Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)· Pendelstangen für System Elba/Leitz
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anzahl Böden:
0 Stück
Anlieferung:
montiert
Anzahl Pendelstangen:
0 Stück
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
930 x 500 x 1950mm
Abmessung Breite:
930 mm
Ordnerhöhen:
0 Stück
Anzahl Kleiderstangen:
0 Stück
Höhe:
1950 mm
Abmessungen (B x T x H):
930 x 500 x 1950 mm
Tiefe:
500 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Anzahl Wertfächer:
0 Stück
Abmessung Höhe:
1950 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Anzahl Kleiderstange:
6 Stück
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
930 mm
Anzahl Fächer:
0 Stück
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büro-Flügeltürschränke, Büro-Flügeltürschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schränke, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,69*
€ 591,84*
Lager 369
Frei Haus
ab € 598,17*
€ 701,56*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,56*
€ 834,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,52*
€ 828,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,32*
€ 813,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,22*
€ 780,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,17*
€ 711,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.