Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Bistro-/Stehtisch, Durchm.xH 720x720-1140 mm, Werzalit-Platte, Stahlrohrgestell
Artikel-Nr.:
     369-E857320
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     E857320
EAN/GTIN:
     4250448509566
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Stahlrohrtisch
Bartisch
∙ Vielseitiger und äußerst robuster Bistrotisch · Die Standrohre können je nach Bedarf als Bistrotisch auf die Höhe 720 mm oder als Stehtisch auf die Höhe 1200 mm zusammengeschraubt werden · In zerlegtem Zustand einfach und platzsparend zu verstauen · Tischplatte aus wetterfestem und leicht zu reinigendem Werzalit ∙ Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit schwarz pulverbeschichtetem Standfuß
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung (Ø x H):
700 x 720 - 1140mm
Ø:
700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
verchromt
Material Tischplatte:
Werzalit
Höhe:
720-1140 mm
Ausführung Gestell:
Säule
Abmessungen (Ø x H):
700 x 720 - 1140 mm
Plattenfarbe:
grau/weiß
Klappbar:
nein
Gestellfarbe:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch d 70cm, bartisch, stahlrohrtisch grau, Büromöbel, Tische, Stehtische, Bistrotische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 245,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 252,94*
€ 308,38*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
E852458
ab € 190,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.