Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen für 2x50 DIN A4 Hängemappen, LxBxH 760x425x592 mm, silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenwagen für 2x50 DIN A4 Hängemappen, LxBxH 760x425x592 mm, silbermetallic
Aktenwagen für 2x50 DIN A4 Hängemappen, LxBxH 760x425x592 mm, silbermetallic
Aktenwagen für 2x50 DIN A4 Hängemappen, LxBxH 760x425x592 mm, silbermetallic
Artikel-Nr.:
     369-E857385
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     308223
EAN/GTIN:
     4005546987781
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
∙ Diese Aktenwagen bieten viel Platz für den mobilen Arbeitsplatz ∙ Wahlweise einbahnig, für 80 Hängemappen DIN A4 oder doppelbahnig, für 2 x 50 Hängemappen DIN A4 ∙ Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung ∙ 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
760 mm
Material:
Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Hängeregistraturen:
0
Abmessung Höhe:
592 mm
Ausführung Hängeregistratur:
Zweibahnig
Abmessung Breite:
425 mm
Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Anzahl Böden:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, Büromöbel, Bürowagen, Postwagen, Aktenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 96,20*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 90,20*
€ 114,44*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.