Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank, BxTxH 1200x400x500 mm, 1 OH, Korpus/Türen RAL 7035 lichtgra
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E859336
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
2044-00S10039
EAN/GTIN:
4050646137345
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
∙ In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank ∙ Durch Aufbauschränke individuell erweiterbar ∙ Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend ∙ Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen br/∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung ∙ Schiebetüren mit Spezialkugellagerrollen in stabiler Schienenführung ∙ Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar ∙ Verchromter Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ In Korpusfarbe lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar · Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Mitteltrennwand:
nein
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
500 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1200 mm
Ordnerhöhen:
1 Stück
Anzahl Böden:
0 Stück
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank ral 7035
,
schiebetür schrank
,
c+p schiebetürenaufsatzschrank
,
Büromöbel
,
Büroschränke
,
Büroschrank
,
Büroschiebetürenschränke
,
Büroschiebetürenschrank
,
Büro-Schiebetürenschränke
,
Büro-Schiebetürenschrank
,
Büroschiebetürschränke
,
Büroschiebetürschrank
,
Schiebetürenschränke
,
Schiebetürschränke
,
Schränke
,
Schrank
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,54*
€ 413,39*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,93*
€ 415,24*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,62*
€ 420,87*
Lager 103
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,55*
€ 428,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 483,98*
€ 559,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,25*
€ 617,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1194 x 329 x 24, grau
C+P Möbelsysteme
291174
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen