Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Rundrohr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E859740
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
S-555101-AA
EAN/GTIN:
4038933002804
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mmbr/∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar br/∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
nein
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Plattenfarbe:
ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Ausführung Tischplatte:
Quadrat
Abmessung Breite:
800 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
... >
Büromöbel
>
Schreibtische
>
Schreibtische ohne Unterbau
Weitere Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
geramöbel schreibtisch ahorn
,
quadratischer tisch
,
quadratischer tisch ahorn
,
Büromöbel
,
Schreibtische
,
Tische
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,57*
€ 298,09*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,77*
€ 298,09*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,54*
€ 299,33*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 301,33*
Lager 369
Frei Haus
ab € 294,05*
€ 355,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,23*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,93*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Ahorn
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,26*
Zubehör
Geramöbel Standfuß
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
Anbautisch
Geramöbel
N-555207-AA
ab € 238,51*
Zubehör
Datenanbautisch
Geramöbel
N-555105-AA
ab € 246,49*
Zubehör
Datenanbautisch
Geramöbel
N-555005-AA
ab € 246,49*
Zubehör
Kabeleinlassbuchse montiert D: 60 mm, Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage, Silber
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,13*
Zubehör
Kabelspirale
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,13*
Zubehör
Knieraumblende mit Montage-Set, Verwendung nur für Einzelarbeitsplätze, 800x475, Ahorn
Geramöbel
N-555601-A
ab € 96,32*
Zubehör
Verkettungsplatte
Geramöbel
S-555008-AA
ab € 178,75*
Zubehör
Verkettungsplatte
Geramöbel
S-555010-AA
ab € 274,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen