Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Artikel-Nr.:
     369-E859835
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     S-555102-LA-Z
EAN/GTIN:
     4038933505718
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mmbr/∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar br/∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundetbr/b· Links und rechts verkettbar/b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kabelwanne:
nein
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Abmessung Breite:
1200 mm
Kabelauslass:
nein
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 305,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,27*
€ 308,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 319,67*
€ 380,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,18*
€ 648,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,66*
€ 447,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,6885*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,06*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.