Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 60 l, LxBxH 650x450x2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 60 l, LxBxH 650x450x2
Drehstapelbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 60 l, LxBxH 650x450x2
Drehstapelbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 60 l, LxBxH 650x450x2
Drehstapelbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 60 l, LxBxH 650x450x2
Artikel-Nr.:
     369-E860870
Herst.-Nr.:
     06100 03 11
EAN/GTIN:
     4031022012852
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff ∙ Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes ∙ Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar ∙ Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugenbr/br/bBitte beachten/b: Nur Behälter mit gleichem Volumen sind ineinander stapelbar
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
450 mm
Aussenmaß Höhe:
280 mm
VE:
5 Stück
Außenmaß Länge:
650 mm
Farbe:
rot
Auflast:
100 kg
Traglast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter rot, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter 60 liter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 79,90*
22 Tage
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 80,93*
€ 98,06*
17 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 108,40*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 110,87*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 116,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,48*
€ 130,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 12
ab € 60,00*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 14
ab € 60,24*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 15
ab € 60,12*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 13
ab € 60,13*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 03 11
ab € 60,10*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 12
ab € 78,56*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 14
ab € 78,71*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 15
ab € 78,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 13
ab € 78,50*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06300 03 11
ab € 78,69*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 12
ab € 65,27*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 14
ab € 65,34*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 15
ab € 65,47*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06100 03 13
ab € 65,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.