| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E861243 Herst.-Nr.: 4MEWESPTNTS25R33YB26 EAN/GTIN: 5901747558234 |
| |
|
| | |
| ∙ Flexible, höhenverstellbare Rückenlehnebr/∙ bSychronmechanik/b zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückeneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)br/∙ Bequemer bMuldensitz/b mit bSitztiefen- und Sitzneigeverstellung/bbr/b· Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen/bbr/∙ Formschönes und stabiles Kunststofffußkreuzbr/∙ Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Bödenbr/br/b· Sitzschalenfarbe: weiß/b Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Kopfstütze: | nein | Sitzhöhe: | 420-550 mm | Material Sitz: | Stoff | Ausführung Rollen: | Weichboden | Sitzbreite: | 475 mm | Farbe Sitz: | blau | Sitztyp: | Muldensitz | Material Fußkreuz: | Kunststoff | Material Rücken: | Stoff | Farbe Rücken: | blau | Sitztiefe: | 400-470 mm | Stuhlmechanik: | Synchronmechanik | Sitztiefenverstellung: | ja | Armlehnen: | ja | Farbe Fußkreuz: | weiß | Rückenlehnenhöhe: | 540-600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, Sitzmöbel, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |