Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Standardboden + Öffnung Stirnseite, Volum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Standardboden + Öffnung Stirnseite, Volum
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Standardboden + Öffnung Stirnseite, Volum
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Standardboden + Öffnung Stirnseite, Volum
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Standardboden + Öffnung Stirnseite, Volum
Artikel-Nr.:
     369-E861262
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98586424
EAN/GTIN:
     4255610503267
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Euro-Stapelbehäler aus Polypropylen (PP) ∙ Mit Standard- oder Doppelboden mit Kufen · Maßlich auf die Europalette abgestimmt, hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Großer Griff mit abgerundeter Auflage ∙ Gerundetes Eckholmprofil ∙ Hubschächte ∙ Allseitige Zieh- und Schieberippen, Etikettenhalterung und Zentrierlöcher · Behälterfarbe grau ab 250 Stück auf Anfrage · Farbe blaubr/br/· Entnahmeöffnung B x H 459 x 203 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
174 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
600 mm
Aussenmaß Höhe:
420 mm
Außenmaß Länge:
800 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 100,90*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 87,57*
€ 107,48*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98586423
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.