Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 5 Liter, LxBxH 300x200x153 mm, Fa
Artikel-Nr.:
     369-E861266
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98532151
EAN/GTIN:
     4255610503304
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
5 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
200 mm
Aussenmaß Höhe:
153 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
300 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 41,66*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 30,35*
€ 42,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,63*
€ 42,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,33*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 37,97*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,82*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.