Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 38 Liter, LxBxH 600x400x223 mm, F
Artikel-Nr.:
     369-E861272
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98502040
EAN/GTIN:
     4255610503366
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
38 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
223 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 69,80*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 58,41*
€ 73,93*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.