Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, Klappdeckel, Volumen 22 Liter, LxBxH 410x300x290 mm, F
Artikel-Nr.:
     369-E861279
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98501573
EAN/GTIN:
     4255610503434
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Volumen:
22 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
300 mm
Aussenmaß Höhe:
290 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
410 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter blau, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 81,52*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 72,20*
€ 89,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,97*
€ 104,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,20*
€ 85,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.