Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 100 Liter, LxBxH 800x400x423 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E861287
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98502039
EAN/GTIN:
     4255610503502
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
100 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
423 mm
VE:
1 Stück
Außenmaß Länge:
800 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter 100l, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 62,19*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 52,18*
€ 68,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.