Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Euronorm-Mehrwegbehälter, ohne Deckel, Volumen 120 Liter, LxBxH 800x600x323mm, F
Artikel-Nr.:
     369-E861291
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     98560106
EAN/GTIN:
     4255610503533
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter blau
mf behälter
∙ Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox ∙ Aus Polypropylen (PP) ∙ Abgestimmt auf Euromaße ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C ∙ Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe ∙ Farbe RAL 5014 taubenblaubr/br/· Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
115 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
600 mm
Aussenmaß Höhe:
323 mm
VE:
1 Stück
Außenmaß Länge:
800 mm
Farbe:
RAL 5014 taubenblau
Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkasten, Stapelkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 81,94*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 71,36*
€ 88,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
98502895
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
98501580
ab € 32,91*
Zubehör
Widex Selection
98501581
ab € 38,01*
Zubehör
Widex Selection
98502896
ab € 32,93*
Zubehör
Widex Selection
98560112
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.