Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Archiv-Steckregal, Grundfeld, einseitig, 5 OH, 6 Fachböden, Fachlast 55 kg, BxTx
Artikel-Nr.:
     369-E861518
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     E861518
EAN/GTIN:
     4250633322970
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zur Hängeregistratur ∙ Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Anwendungen (auf Anfrage) ∙ Feldbreiten sind für den Einsatz von Archivkartons optimiert ∙ Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln ∙ Komplett geschlossenes torsionssteifes Stützenprofil ∙ Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen in RAL 7035 lichtgrauPlanungshinweise· Feldbreiten sind Achsmaße· Außenmaße:Breite Grundfeld + 76 mmBreite Anbaufeld + 38 mm
Weitere Informationen:
Fachlast:
55 kg
Material:
Stahl
Anzahl Böden:
6 Stück
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Anlieferung:
Rahmen vormontiert
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung (B x T x H):
1130 x 350 x 1900mm
Abmessung Breite:
1130 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Höhe:
1900 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Grundfeld
Abmessungen (B x T x H):
1130 x 350 x 1900 mm
Tiefe:
350 mm
Feldlast:
600 kg
Abmessung Tiefe:
350 mm
Abmessung Höhe:
1900 mm
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
RAL 7035 lichtgrau
Bodenausführung:
Stahlboden
Kapazität Ordner:
70 Stück
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
1130 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,83*
€ 239,31*
Lager 369
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 282,16*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
RFT 409 19/113, 7035
ab € 272,68*
Zubehör
Mauser
E861576
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.