Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Archiv-Steckregal, Anbaufeld, doppelseitig, 7 OH, 8 Fachböden, Fachlast 120 kg,
Artikel-Nr.:
     369-E861541
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     E861541
EAN/GTIN:
     4250633323205
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zur Hängeregistratur ∙ Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Anwendungen (auf Anfrage) ∙ Feldbreiten sind für den Einsatz von Archivkartons optimiert ∙ Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln ∙ Komplett geschlossenes torsionssteifes Stützenprofil ∙ Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen in RAL 7035 lichtgrau· Mit doppelt tiefer Mittelstütze für seitenunabhängige FachbodenverteilungPlanungshinweise· Feldbreiten sind Achsmaße· Außenmaße:Breite Grundfeld + 76 mmBreite Anbaufeld + 38 mm
Weitere Informationen:
Fachlast:
120 kg
Material:
Stahl
Anzahl Böden:
16 Stück
Anzahl Fachböden:
16 Stück
Anlieferung:
Rahmen vormontiert
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung (B x T x H):
871 x 700 x 2500mm
Abmessung Breite:
871 mm
Ordnerhöhen:
7 Stück
Höhe:
2500 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Abmessungen (B x T x H):
871 x 700 x 2500 mm
Tiefe:
700 mm
Feldlast:
600 kg
Abmessung Tiefe:
700 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
RAL 7035 lichtgrau
Bodenausführung:
Stahlboden
Kapazität Ordner:
140 Stück
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
871 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,32*
€ 361,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 353,81*
€ 421,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.