Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Archiv-Steckregal, Anbaufeld,doppelseitig, 2x8 Pendelstangen, Traglast je Pendel
Artikel-Nr.:
     369-E861571
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     E861571
EAN/GTIN:
     4250633323502
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zur Hängeregistratur ∙ Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Anwendungen (auf Anfrage) ∙ Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln ∙ Komplett geschlossenes torsionssteifes Stützenprofil ∙ Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen∙ Für Leitz- und Elba-Systeme, auf Anfrage auch für ZippelPlanungshinweise· Feldbreiten sind Achsmaße· Außenmaße:Breite Grundfeld + 76 mmBreite Anbaufeld + 38 mm
Weitere Informationen:
Fachlast:
40 kg
Material:
Stahl
Mappenhöhen:
8
Anlieferung:
Rahmen vormontiert
Anzahl Pendelstangen:
0 Stück
Abmessung (B x T x H):
1130 x 700 x 2500mm
Abmessung Breite:
1130 mm
Ordnerhöhen:
8
Höhe:
2500 mm
Regalausführung:
Anbaufeld
Abmessungen (B x T x H):
1130 x 700 x 2500 mm
Tiefe:
700 mm
Feldlast:
600 kg
Abmessung Tiefe:
700 mm
Abmessung Höhe:
2500 mm
Anzahl Kleiderstange:
16 Stück
Breite:
1130 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Pendelregal, Pendelregistraturregal, aktenregal, Büromöbel, Regale, Büroregale, Pendelstangenregale, Pendelmappenregale, Hängemappenregale, Aktenregale, Archivregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,21*
€ 425,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 420,08*
€ 499,40*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.