| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E861860 Herst.-Nr.: 1049743 EAN/GTIN: 4020747497433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Nach EN 840-1/-5/-6 ∙ Hergestellt aus Spezial-Kunststoff ∙ Verrottungsfest ∙ Frost- und hitzebeständig ∙ Gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt ∙ Leicht zu reinigen ∙ Zwei laufruhige, vollgummibereifte Räder (Ø 200 mm) ∙ Radachse aus vergütetem, verzinktem Stahl mit Radbefestigungs-Nuten · Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 60 l | Material: | Kunststoff | Deckel: | ja | Deckelfarbe: | braun | Gewicht: | 10,0 kg | Korbmaß Tiefe: | 0 mm | Korbmaß Breite: | 0 mm | Korbmaß Höhe: | 0 mm | Farbe: | braun |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |