Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. II, LFS30P, BxTxH 636x510x1006 mm, Volum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E862359
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
41504
EAN/GTIN:
5901468319992
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
∙ Massive Ausführung mit Bodenverankerung ∙ Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung ∙ Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite ∙ Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180° ∙ Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche ∙ Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert ∙ Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU) ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau br/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse IIbr/· Notverriegelungbr/· 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.006 mm
Volumen:
159 l
Außenmaße Tiefe:
510 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
636 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
520 mm
Gewicht:
473,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
100.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
50.000 Euro
Innenmaß Höhe:
887 mm
Innenmaß Tiefe:
348 mm
Kapazität Ordner:
12 Stück
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Feuersicherheit:
30 min
Anzahl Böden:
2 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
... >
Schlüsselaufbewahrung und Wertschutz
>
Tresore/Wertschutz
>
Feuergeschütze Tresore
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
Standtresor
,
Tresor-Schrank
,
Tresorschrank
,
Wertschutz-Schrank
,
Wertschutzschrank
,
Wertschutztresor
,
dokumentenschrank iss
,
brandschutzschrank
,
feuerschutzschränke lfs 30 p
,
Tresore
,
Safes
,
Wertschutzschränke
,
Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank
,
Wertschutzeinrichtungen
,
Feuergeschützt
,
Feuerschutz
,
Feuersicher
,
Feuergeschützte Tresore
,
Tresore, feuergeschützt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.721,14*
€ 1.923,89*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.767,32*
€ 1.924,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.215,70*
€ 2.405,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,96*
€ 2.863,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,67*
€ 2.830,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,65*
€ 2.730,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,01*
€ 2.678,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.215,70*
€ 2.636,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 223,77*
Zubehör
Innentresor, Höhe 200 mm, mit Zylinderschloss
Widex Selection
42023
ab € 121,47*
Zubehör
Mechanisches Zahlenschloss, MEHRPREIS
Widex Selection
MZK
ab € 228,40*
Zubehör
Sterngriff Metall, verchromt
Widex Selection
81247
ab € 144,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen