Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. II, S60P, BxTxH 892x571x1589 mm, Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E862375
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
44751
EAN/GTIN:
5901468324446
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
∙ Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 100 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung ∙ Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend ∙ Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt ∙ Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen ∙ Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln ∙ Mit Bodenverankerung ∙ Lackierung in RAL 7035 lichtgrau b∙/bb Innentresore und Hänge-br/registraturauszüge als Zubehör gegen Mehrpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse IIbr/· 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.589 mm
Volumen:
431 l
Außenmaße Tiefe:
571 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
892 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
768 mm
Gewicht:
655,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
4-seitig
Versicherungssumme privat max.:
100.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
50.000 Euro
Innenmaß Höhe:
1.450 mm
Innenmaß Tiefe:
394 mm
Kapazität Ordner:
40 Stück
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Feuersicherheit:
60 min
Anzahl Böden:
3 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
... >
Schlüsselaufbewahrung und Wertschutz
>
Tresore/Wertschutz
>
Feuergeschütze Tresore
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
dokumentenschrank s 60 p
,
brandschutzschrank
,
Tresore
,
Safes
,
Wertschutzschränke
,
Wertschutzschrank
,
Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank
,
Wertschutzeinrichtungen
,
Feuergeschützt
,
Feuerschutz
,
Feuersicher
,
Feuergeschützte Tresore
,
Tresore, feuergeschützt
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.937,63*
€ 4.179,16*
Lager 369
Frei Haus
ab € 4.956,14*
€ 5.219,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.219,96*
€ 6.211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.162,72*
€ 6.143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.015,96*
€ 5.968,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.956,14*
€ 5.897,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 223,77*
Zubehör
Hängeregistratur auf Teleskopschienen, ausziehbar
Widex Selection
44727
ab € 219,14*
Zubehör
Innentresor, Höhe 200 mm, mit Zylinderschloss
Widex Selection
44723
ab € 121,68*
Zubehör
Mechanisches Zahlenschloss, MEHRPREIS
Widex Selection
MZK
ab € 228,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen