Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. I, S60P, BxTxH 886x445x1700 mm, Volumen
Artikel-Nr.:
     369-E862465
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     44603
EAN/GTIN:
     5901468324019
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
· Mit Bodenverankerung · Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung · Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend · Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt · Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen · Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln · Lackierung in RAL 7035 lichtgrau b·/bb Innentresore, Auszüge und weiteres Zubehör gegen Mehpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse Ibr/· 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.700 mm
Volumen:
375 l
Außenmaße Tiefe:
445 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
886 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
786 mm
Gewicht:
509,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
4-seitig
Versicherungssumme privat max.:
65.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
20.000 Euro
Innenmaß Höhe:
1.615 mm
Innenmaß Tiefe:
303 mm
Kapazität Ordner:
40 Stück
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Feuersicherheit:
60 min
Anzahl Böden:
4 Stück
Sicherheitsstufe:
I
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Feuergeschützt, Feuerschutz, Feuersicher, Feuergeschützte Tresore, Tresore, feuergeschützt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.862,88*
€ 3.074,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.589,49*
€ 3.839,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.839,01*
€ 4.568,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.807,09*
€ 4.530,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.678,07*
€ 4.376,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.618,35*
€ 4.305,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.589,49*
€ 4.271,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
44630
ab € 936,83*
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 223,77*
Zubehör
Widex Selection
39725
ab € 218,24*
Zubehör
Widex Selection
44523
ab € 121,63*
Zubehör
Widex Selection
MZK
ab € 228,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.