Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, ähnlich RAL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, ähnlich RAL 90
Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, ähnlich RAL 90
Werkzeughalter mit schrägem Hakenende, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, ähnlich RAL 90
Artikel-Nr.:
     369-E863358
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.0101
EAN/GTIN:
     4251142204559
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.br/br/∙ Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark br/∙ Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung br/ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch br/in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich) ∙ GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Hakensortimente, Hakensysteme, Metall-Haken, Metallhaken, Zubehör zu Lochplattensysteme, Halter, Halter für Lochplattensysteme, Werkzeughalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 3,33*
6 Tage
unbekannt
65
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,42*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,49*
1 Tag
671
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,57*
8 Tage
unbekannt
65
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.0108
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.