Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 53x40x54 mm, Farbe grau, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E863711
Herst.-Nr.:
     11120 01 15
EAN/GTIN:
     4031022025876
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten grau ps
∙ Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol ∙ Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen∙ Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Aussenmaß Breite:
40 mm
Aussenmaß Höhe:
54 mm
VE:
50
Außenmaß Länge:
53 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatz-kasten grau, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Kunststoff-Behälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 31,54*
15 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 43,86*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 46,09*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,84*
€ 62,20*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 62,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,39*
€ 64,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.