Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Garderobenschrank, einzeln verschließ. Abteil, BxTxH 1190x500x1800 mm, 4 Abteile
Artikel-Nr.:
     369-E863853
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E863853
EAN/GTIN:
     4025314557961
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
∙ Stabile Stahlkonstruktion ∙ Hochwertige Einbrennbeschichtung ∙ Verstärkte Türen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet ∙ Auf Anfrage gegen Aufpreis mit Sicherheits-Zylinderschloss erhältlich ∙ Einrichtung: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken Mit einzeln verschließbaren Abteilen. Mit Lüftungsschlitzen in den Türen. Schranktiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4 Stück
Material:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Abmessung (B x T x H):
1190 x 500 x 1800mm
Abmessung Breite:
1190 mm
Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
1190 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Schloßausführung:
Drehriegel
Farbe Front:
RAL 6011 resedagrün
Breite:
1190 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,93*
€ 583,50*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 496,26*
€ 592,71*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,80*
€ 614,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 589,16*
€ 681,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,65*
€ 731,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,02*
€ 796,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,11*
€ 777,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,16*
€ 701,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,59*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.