Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Industriematte, schwarz, LxB lfm.x1200 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E866105
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
90069
EAN/GTIN:
4250619602942
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industrierost
arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm sc...
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Material:
Recycling PVC
Gewicht:
8,4 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1200,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
... >
Bodenbeläge
>
Arbeitsplatzmatten
>
Arbeitsplatzmatten, einzeln
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
,
arbeitsplatz bodenbelag
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Arbeitsplatzbodenbelag
,
Arbeitsplatzbodenbeläge
,
Matten
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 126,44*
Lager 345
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,64973*
€ 126,55973*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 126,56*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,89*
€ 130,70*
Lager 369
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 161,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 161,60*
€ 192,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 159,96*
€ 190,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 152,66*
€ 181,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,75*
€ 171,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,21*
€ 157,33
pro Meter
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,24*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,35*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen