| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E869491 Herst.-Nr.: 22337-080-091-735515 EAN/GTIN: 4055479145499 |
| |
|
| | |
| ∙ Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion ∙ Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar ∙ 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang ∙ Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbarbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_5015_Himmelblau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 300 mm | Abmessung Höhe: | 600 mm | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Ausführung Boden: | glatt | Abmessung Breite: | 800 mm | Anzahl Böden: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank breite 80 cm, hänge schrank, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschrank, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschränke, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank |
| | |
| |