| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E876701 Herst.-Nr.: 74.011.000 EAN/GTIN: 7612269026023 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus Stahlblech, lackiert ∙ Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen ∙ Traglast 75 kg ∙ Farbe Grau NCS S 4502-B br/br/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Farbe: | Grau NCS S4502-B | Traglast: | 200 kg | Komponente Schubladenschrank: | Verstellboden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,12* | € 77,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,46* | € 77,61* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,65* | € 88,07* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,29* | € 105,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|