Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 15 mm, VE 572 Etiketten mit 22xA-Z, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 15 mm, VE 572 Etiketten mit 22xA-Z, S
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 15 mm, VE 572 Etiketten mit 22xA-Z, S
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 15 mm, VE 572 Etiketten mit 22xA-Z, S
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 15 mm, VE 572 Etiketten mit 22xA-Z, S
Artikel-Nr.:
     369-E877677
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SBZ.GE.BST.15
EAN/GTIN:
     4250432943925
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
∙ Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie ∙ Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten ∙ Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfragebr/br/· Ausführung mit Buchstaben 22 x A-Z
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung Kennzeichnung:
Buchstaben
VE:
572 Stück
Farbe:
gelb
Höhe:
20 mm
Schrifthöhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 15mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 43,23*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 38,02*
€ 50,80*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 55,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
1 Paket enthält 572 Stück (ab € 0,06647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.