Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 50 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 50 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 50 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 50 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 50 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Artikel-Nr.:
     369-E877679
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SBZ.GE.BST.50
EAN/GTIN:
     4250432943932
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
∙ Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie ∙ Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten ∙ Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfragebr/br/· Ausführung mit Buchstaben 8 x A-Z
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung Kennzeichnung:
Buchstaben
VE:
208 Stück
Farbe:
gelb
Höhe:
98 mm
Schrifthöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, buchstaben-etiketten 50mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 49,18*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,15*
€ 57,39*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 61,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
1 Paket enthält 208 Stück (ab € 0,20746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.