Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 70 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 70 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 70 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 70 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Buchstaben A-Z, selbstklebend, Schrifthöhe 70 mm, VE 208 Etiketten mit 8xA-Z, Sc
Artikel-Nr.:
     369-E877681
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SBZ.GE.BST.70
EAN/GTIN:
     4250432943949
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
∙ Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie ∙ Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten ∙ Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfragebr/br/· Ausführung mit Buchstaben 8 x A-Z
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung Kennzeichnung:
Buchstaben
VE:
208 Stück
Farbe:
gelb
Höhe:
90 mm
Schrifthöhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 70mm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 58,52*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 51,54*
€ 69,08*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 69,44*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
1 Paket enthält 208 Stück (ab € 0,24779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.