Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Wertschutzschrank
>
Artikel
Wertschutzschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0/N, BxTxH 1230x495x1120 mm, Vol. 443 l,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E878232
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
39710
EAN/GTIN:
5901468316687
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
· Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark · Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet · Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln · Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend · Türöffnungswinkel 180° · Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz · Lackierung RAL 7035 lichtgrau b· Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse N/0
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.120 mm
Volumen:
443 l
Außenmaße Tiefe:
495 mm
Anzahl Türen:
2 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
1.230 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
1.150 mm
Gewicht:
222,0 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
4-seitig
Versicherungssumme privat max.:
100.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
50.000 Euro
Innenmaß Höhe:
1.035 mm
Innenmaß Tiefe:
372 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Böden:
2 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
... >
Schlüsselaufbewahrung und Wertschutz
>
Tresore/Wertschutz
>
Standtresore
Weitere Suchbegriffe:
Wertschutzschrank
,
Wertschutztresor
,
standtresor klasse 1
,
standtresor
,
Tresore
,
Safes
,
Wertschutzschränke
,
Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank
,
Wertschutzeinrichtungen
,
Standtresore
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,84*
€ 1.807,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.012,81*
€ 2.256,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,07*
€ 2.684,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,24*
€ 2.658,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.128,61*
€ 2.533,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,08*
€ 2.461,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,81*
€ 2.395,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,00*
Zubehör
Hängeregistratur auf Teleskopschienen, ausziehbar
Widex Selection
39725
ab € 217,43*
Zubehör
Innentresor, Höhe 200 mm, mit Zylinderschloss
Widex Selection
39723
ab € 121,57*
Zubehör
Innentresor, Höhe 370 mm (OH), für Tresore ab Außenhöhe 770 mm
Widex Selection
39724
ab € 224,79*
Zubehör
Mechanisches Zahlenschloss, MEHRPREIS
Widex Selection
MZK
ab € 229,21*
Zubehör
Schublade auf Teleskopschiene, Höhe 100 mm, Seiten- und Rückwand 80 mm, RAL 7035
Widex Selection
39735
ab € 211,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen