Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut-Sägeblatt 35 mm Longlife StarlockVE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cut-Sägeblatt 35 mm Longlife StarlockVE 1
E-Cut-Sägeblatt 35 mm Longlife StarlockVE 1
E-Cut-Sägeblatt 35 mm Longlife StarlockVE 1
E-Cut-Sägeblatt 35 mm Longlife StarlockVE 1
Artikel-Nr.:
     369-E909276
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502160210
EAN/GTIN:
     4014586386690
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
E-Cut-Sägeblatt "Long-Life" zu "FEIN MultiMaster"Ausführung: Universell einsetzbares Sägeblatt ∙ Mit "Starlock" (SL)-, "Starlock Plus" (SLP) oder "Starlock Max" (SLM)-Aufnahme ∙ Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türstöcke oder Parkettböden werden mühelos gesägt ohne Wand- oder Fliesenbeschädigungen ∙ Fußböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden ∙ Auch hervorragend für Montagen in LeichtbauwändenAnwendung: Für Hart-/Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffen - auch mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
35.0 mm
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zubehör zu Dreieckschleifer, Multimaster
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,25*
€ 14,46*
3 Tage
21
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 15,27*
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 15,31*
1 Tag
26
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 15,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.