Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E909339 Herst.-Nr.: 63502152230 EAN/GTIN: 4014586386553 |
| |
|
| | |
| E-Cut-Sägeblatt "Universal" zu "FEIN MultiMaster"Ausführung: Universell einsetzbares Sägeblatt ∙ Mit "Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme ∙ Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türstöcke oder Parkettböden werden mühelos gesägt ohne Wand- oder Fliesenbeschädigungen ∙ Fußböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden ∙ Auch hervorragend für Montagen in LeichtbauwändenAnwendung: Für Holz bis 50 mm, Bleche bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alu-Rohre Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 44.0 mm | Anzahl: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör zu Dreieckschleifer, Multimaster |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,24* | € 66,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,69* | € 68,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,83* | € 68,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,25* | € 68,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,30* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|