Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E909438 Herst.-Nr.: 63502208210 EAN/GTIN: 4014586387734 |
| |
|
| | |
| E-Cut-BIM-Sägeblatt "Precision" zu Dreieckschleifer "FEIN MultiMaster/MultiTalent"Ausführung: Universell einsetzbares Bi-Metall-Sägeblatt mit doppelreiher Japan-Verzahnung ∙ Mit "Starlock" (SL)- oder "Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme ∙ Höhere Standzeit ∙ Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türstöcke oder Parkettböden werden mühelos gesägt ohne Wand- oder Fliesenbeschädigungen ∙ Fußböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden ∙ Auch hervorragend für Montagen in Leichtbauwänden Weitere Informationen: | | Anzahl: | 1 Stück | Länge: | 50 mm | Breite: | 65.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,12* | € 17,23* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,96* | € 20,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,48* | € 21,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 21,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,70* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|