Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack DCB 183 18 V 2 Ah DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkupack DCB 183 18 V 2 Ah DEWALT
Akkupack DCB 183 18 V 2 Ah DEWALT
Akkupack DCB 183 18 V 2 Ah DEWALT
Artikel-Nr.:
     369-E910557
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183-XJ
EAN/GTIN:
     5035048438886
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Hinweise: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält QuecksilberEigenschaften: Lithium-Ionen Technologie · LED Ladestandsanzeige · kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung · kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALTLieferumfang: Inhalt/Lieferumfang: AkkuFußnote: Inhalt/Lieferumfang: AkkuHinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
BatterieV - relevant:
Ja
Elektrogerät:
Nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 29,06*
€ 35,83*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 37,08*
€ 6,90*
ab € 41,59*
€ 49,09*
€ 3,50*
ab € 42,20*
€ 49,75*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 88,31*
€ 96,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 23,24*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,52*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 121,68*
Zubehör
DeWalt
DCE530N-XJ
ab € 106,39*
Zubehör
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 164,13*
Zubehör
DeWalt
DCL510N
ab € 46,58*
Zubehör
DeWalt
DCM565N-XJ
ab € 142,53*
Zubehör
DeWalt
DCP580NT-XJ
ab € 157,34*
Zubehör
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 214,92*
Zubehör
DeWalt
DCS572NT
ab € 247,81*
Zubehör
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,76*
Zubehör
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 189,89*
Zubehör
DeWalt
DCS573NT-XJ
ab € 208,42*
Zubehör
DeWalt
DCE531N-XJ
ab € 380,67*
Zubehör
DeWalt
DCGG571NK-XJ
ab € 212,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.