Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Lampe 12V-18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Lampe 12V-18V
Akku-LED-Lampe 12V-18V
Akku-LED-Lampe 12V-18V
Artikel-Nr.:
     369-E914908
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604200020
EAN/GTIN:
     4014586882819
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku LED-Lampe ALED 12-18 V Ausführung: Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit schwenkbarem Lampenkopf ∙ Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus ∙ Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar (900 Lux) ∙ Farbtemperatur entspricht Tageslicht Lieferumfang: Mit Haken zum Aufhängen der Lampe (ohne Akku/Ladegerät)
Weitere Informationen:
Akku-Spannung:
12,0-18,0 V
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, arbeitslampe led 12v, handlampe akku, handlampe, Akku-Lampen, Lampen, Akku, Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.