Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Metall-Kaltkreissägeblatt HM Drm 355 mm/80Z zu Trockenkreissäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E919040
Hersteller:
RIDGID
Herst.-Nr.:
58476
EAN/GTIN:
0095691584762
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
bAusführung: Hochleistungs-Kaltkreissäge/b zum Trockensägen ohne Kühl- und Schmiermittel ∙ Schraubstock für Gehrungsschnitte 45° und 90° einstellbar ∙ bProfessionelles Spannsystem/b zum Einspannen des Werkstücks ∙ bWellenbefestigung/b für schnellen Sägeblattwechsel ∙ bOptimaler Schutz /bdurch Sägeblattabdeckung ∙ Zum Trennen von Stahl, Kupfer, Alu, Kunststoff, Rohr bis 130 mm Ø und Holz br/br/bLieferumfang: /bMit HM-Sägeblatt Ø 355 x 2,54 mm Z. 80 br/br/HM-Ersatzsägeblatt 355/80Zbr/br/HM-Ersatzsägeblatt 355/80Z
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
2200
Sägeblatt-Ø:
0
... >
Stationäre Metall-Bearbeitungsmaschinen
>
Kreissägen
>
Metall-Kreissägen (Trockenschnitt)
Weitere Suchbegriffe:
Kaltkreissägen
,
Metallkreissägen
,
Tischkreissägen
,
Metall-Kreissägen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 410,45*
Lager 369
Frei Haus
ab € 392,88*
€ 462,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.