Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)
BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)
BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)
BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)
BERG & SCHMID Metall-Vertikalkreissäge VKS 315 33+1,5/1,8 kW(400 V)
Artikel-Nr.:
     369-E919044
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     E919044
EAN/GTIN:
     4399901201521
Suchbegriffe:
Vertikalkreissäge
berg&schmid vertikalkreissäge
vertikalkreissäge
Vertikal-Kreissäge VKS 315 Ausführung: Im Ölbad laufendes Spezialgetriebe für vibrationsarmes Sägen ∙ Präzisions-Prismen-Getriebekopfführung, seitlich nachstellbar ∙ Gehrungsschnitte links bis 60° und rechts bis 45° ∙ Stationäres Untergestell mit eingebauter Kühlautomatik und großer Späneschublade ∙ Spannstock mit Doppel-Spannarm und seitlicher Schnellverschiebung ∙ Wahlweise mit Drehzahlen 17 + 33 min-1 oder 33 + 66 min-1 Lieferumfang: Untergestell, Hauptschalter mit NOT-AUS, Unterspannungsauslöser und Längenanschlag
Weitere Informationen:
Schneidbereich 90°/45°/60° li.:
150x90/105x90/75x90mm
Motorleistung (400V):
1500/1800 W
Gewicht:
328.0 kg
Leerlaufdrehzahl:
33+66min-1
Sägeblatt-Abmessung:
315 x 2,5 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägen, Metallkreissägen, Tischkreissägen, Vertikal-Kreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.811,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.961,11*
€ 8.283,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.920,58*
€ 8.235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.826,69*
€ 8.123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.811,24*
€ 8.105,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.