| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E919061 Herst.-Nr.: E919061 EAN/GTIN: 4399901203174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Bandsäge PBS Ausführung: Tragbare Montagebandsäge mit stabilem Sägerahmen aus Aluminium-Druckguss ∙ Besonders geeignet für Trockenschnitte (ohne Kühlmittel) von Rohren und Profilen durch Hochleistungs-Spezial-Sägeband ∙ Elektronische Schnittgeschwindigkeits-Regelung, dadurch ideal für fast alle Materialien - auch für Edelstahl und SML-Gussrohre ∙ Für Gerade- und Gehrungsschnitte bis 60° links ∙ Durch innovative Antriebstechnik außergewöhnlich leise ∙ Mit Überlast- und Thermoschutz ∙ Sägebandumlenkrollen „gummifrei” Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeband-Abmessung: | 1440 x 13 x 0,65 mm | Typ: | PBS 130 ESC | Schneidbereich 90°/45°/60° li.: | 130x125/95x95/60x50mm | Motorleistung: | 1.200 W | Schnittgeschwindigkeit: | 30-80 m/min | Gewicht: | 19.0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 691,96* | € 819,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 730,33* | € 824,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 769,95* | € 867,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 993,24* | € 1.100,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.022,97* | € 1.116,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|