Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)
BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)
BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)
BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)
BERG & SCHMID Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut,70 m/min (400V)
Artikel-Nr.:
     369-E919089
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     E919089
EAN/GTIN:
     4399901203426
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metall-Bandsäge GBS 218 Eco AutoCut Ausführung: Gehrungsbandsäge mit "AutoCut"-Sägesystem, bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelventil, Federpaket, Endschalter und NOT-AUS-Taster ∙ Maschine ermöglicht drei Arbeitsabläufe: 1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende 2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub 3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder ∙ Sägebandführung aus Hartmetall und eingebauter Bandspannungskontrolle ∙ Kühlautomatik ∙ Spannstock mit stufenlos verschiebbarer Schnellspannvorrichtung ∙ Massive, durchgehende Materialauflage ∙ Für Gerade- und Gehrungsschnitte bis 60° links - Endanschläge bei 45° und 60° Gehrungseinstellung ∙ E 919 088: Mit elektronischer Schnittgeschwindigkeitssteuerung Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband, Schnellspann-Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung und Maschinenuntergestell
Weitere Informationen:
Sägeband-Abmessung:
2455 x 27 x 0,9 mm
Motorleistung (400V):
1200 W
Schnittgeschwindigkeit:
35+70 m/min
Gewicht:
240.0 kg
Schneidbereich 90°/45°/60°:
230x185/150x210/90x100 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, berg & schmid bandsäge, bandsäge, bandsäge 400 v, Bandsägemaschinen, Bandsägemaschinen für Metall, Kreissägen, Metall-Bandsägemaschinen, Metall-Kreissägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.078,33*
€ 3.511,70*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.459,42*
€ 3.550,92*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.550,92*
€ 4.225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.531,49*
€ 4.202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.478,22*
€ 4.139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.459,42*
€ 4.116,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.