| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E919091 Herst.-Nr.: E919091 EAN/GTIN: 4399901204317 |
| |
|
| | |
| Metall-Bandsäge GBS 250 Super AutoCut Ausführung: Gehrungsbandsäge mit "AutoCut"-Sägesystem, bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelventil, Federpaket, Endschalter und NOT-AUS-Taster ∙ Maschine ermöglicht drei Arbeitsabläufe: 1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende 2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub 3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder ∙ Sägebandführung aus Hartmetall und eingebauter Bandspannungskontrolle ∙ Kühlautomatik ∙ Verschiebbarer Spannstock mit stufenlos verschiebbarer Schnellspannvorrichtung ∙ Kugelgelagerter Drehtisch ∙ Für Gerade- und Gehrungsschnitte 45° re. bis 60° links - Endanschläge bei 45° und 60° Gehrungseinstellung ∙ E 919 093: Mit elektronischer Schnittgeschwindigkeitssteuerung Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband, Schnellspann-Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung und Maschinenuntergestell Weitere Informationen: | | Sägeband-Abmessung: | 2765 x 27 x 0,9 mm | Motorleistung (400V): | 1500/1800 W | Schnittgeschwindigkeit: | 35+70 m/min | Gewicht: | 329.0 kg | Schneidbereich 90°/45°/60°: | 300x180/200x160/ 130x100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.408,78* | € 8.037,82* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.026,63* | € 8.097,67* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.064,07* | € 8.134,92* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.068,83* | € 8.139,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|