| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E919103 Herst.-Nr.: E919103 EAN/GTIN: 4399901203464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metall-Bandsäge GBS 242 DG AutoCut Ausführung: Gehrungsbandsäge mit "AutoCut"-Sägesystem, bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket, Endschalter und NOT-AUS-Taster ∙ Maschine ermöglicht drei Arbeitsabläufe: 1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende 2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub 3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder ∙ Gehrungsschnitte li. 60°+ re 45° ∙ Schnellspannstock in X/Y-Achse verschiebbar ∙ Kugelgelagerter Drehtisch für leichte Gehrungsverstellung (langlebig) ∙ Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik ∙ Abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat ∙ Elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion zur Sicherheit Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 6/10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sägeband-Abmessung: | 2965 x 27 x 0,9 mm | Motorleistung (400V): | 1100/1300 W | Schnittgeschwindigkeit: | 35+70 m/min | Gewicht: | 290.0 kg | Schneidbereich 90°/45°/60°: | 290x210/210x200/140x130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge 400 v, bandsäge, Bandsägemaschinen, Bandsägemaschinen für Metall, Kreissägen, Metall-Bandsägemaschinen, Metall-Kreissägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.888,43* | € 5.261,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.184,60* | € 5.300,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.598,64* | € 5.714,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.625,52* | € 5.740,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|