Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbundhosen LR41,Farbe gelb, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenbundhosen LR41,Farbe gelb, Gr.M
Regenbundhosen LR41,Farbe gelb, Gr.M
Regenbundhosen LR41,Farbe gelb, Gr.M
Artikel-Nr.:
     369-E966006
Hersteller:
     Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
     LR41-56
EAN/GTIN:
     5708217006055
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
PU-Regenbundhose "LR 41"
Nach EN 343 ∙ Aus 50% Polyamid/50% Polyurethan, 170 g/m² ∙ Microflex Bundhose mit elastischem Bund ∙ 2 Eingrifftaschen ∙ Beinweite durch Druckknöpfe weitenverstellbar ∙ Hochfrequenz-geschweißte Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose gelb gr. m, regenbundhose, regenbundhose gelb, PU-Regenbundhosen, Bundhosen, Regenbundhosen, Arbeitshosen, Wetterschutz-Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.