| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E970204 Herst.-Nr.: 106060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsbekleidung (Baumwolle) Bundjacken Material 100% Baumwolle, Diagonal-Baumwollkörper, ca. 270 g/moderca.290 g/m² ∙ Einlauffest nach DIN EN ISO 6330 ∙ Sehr strapazierfähig ∙ Farbe Bundjacken Gewicht ca. 270 g/m2∙ 2 verstärkte Seitentaschen ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen ∙ 1 Innentasche ∙ Verdeckte Knopfleiste ∙ Ärmelbündchen
Bundjacken Gewicht ca. 290 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 60 | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |