Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 10 m Seil-Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 10 m Seil-Ø 12 mm
Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 10 m Seil-Ø 12 mm
Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 10 m Seil-Ø 12 mm
Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 EN353-2 Länge 10 m Seil-Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     369-E971944
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31810
EAN/GTIN:
     4260015710509
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Nach bEN 353-2/b ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm - für optimale Laufeigenschaften des Auffanggerätes; verhindern durch ihre spezielle Konstruktion eine Klankenbildung des Seils ∙ Mit Bandfalldämpfer, zugelassen auch zur horizontalen Anwendung ∙ Kantenradius mind. 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10,0 m
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kernmantelseil, mitlaufendes auffanggerät 10m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Verbindungsmittel, Sicherungsseil, Mastsicherungsseile
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,02*
€ 77,39*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 78,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 79,46*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 65,64*
€ 80,96*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 73,20*
€ 90,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31815
ab € 67,39*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31805
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.