Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Augendusche, 2 Duschköpfe45 Grad,Schlauchlänge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Augendusche, 2 Duschköpfe45 Grad,Schlauchlänge 1500 mm
Hand-Augendusche, 2 Duschköpfe45 Grad,Schlauchlänge 1500 mm
Hand-Augendusche, 2 Duschköpfe45 Grad,Schlauchlänge 1500 mm
Hand-Augendusche, 2 Duschköpfe45 Grad,Schlauchlänge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     369-E972013
Hersteller:
     FSP Tech
Herst.-Nr.:
     1810024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augenduschen nach EN 15154-1
Augenduschen für Wand und Tischmontage
Diese Augenduschen bieten zwei Nutzungsmöglichkeiten:

1. Die Dusche ist fest installiert in der Halterung ∙ Der Verletzte kann mit beiden Händen
die Augen offenhalten ∙ Für diese Möglichkeit ist die abgewinkelte Form des Duschkopfes
zu empfehlen
2. Die Dusche kann aus der Halterung genommen werden ∙ Andere Körperteile oder am Boden liegende Verletzte können auch so versorgt werden

∙ Ein- und zweiköpfige Handaugenduschen mit integriertem Durchflussmengenregler
(7 Liter/Minute pro Duschkopf) ∙ Edelstahl ummantelter Schlauch 1,5 m ∙ Anschluss
Innengewinde 1/2"
Der besondere Vorteil
∙ Neues ergonomisches und formschönes Design ∙ Geringer Platzbedarf und flexible
Anbringungsmöglichkeit (z.B. direkt oder nahe am Arbeitsplatz) ∙ Duschköpfe sorgen für
eine konstante großflächige Wasserverteilung ∙ Arretierender Auslösehebel ∙ Große Löcher
in den Duschköpfen gegen Verkalkung ∙ Gummimuffen schützen vor Ver­letzungen durch
Stoßen ∙ Staubkappen auf den Duschköpfen, die bei Betätigung von selbst herabfallen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit zwei abgewinkelten Duschköpfen
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augenduschen, Notfallduschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.