| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E972228 Herst.-Nr.: 0360124 EAN/GTIN: 4250108805465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erste-Hilfe-Koffer "SPEZIAL"Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen - das "Mehr" an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!Ausführung: Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach DIN 13157 plus weiterführendem Spezial-Inhalt für die Erste-Hilfe in den jeweiligen Berufsgruppen ∙ Robuster, plombierbarer Koffer aus ABS-Kunststoff in Signalfarbe Orange mit berufsbezogenem Siebaufdruck und Wandhalterung ∙ Mit verstellbaren InneneinteilungErste Hilfe SPEZIAL Das Berufsunfallrisiko auf einer Baustelle lässt sich nicht mit einer Bürotätigkeit vergleichen. Für gefährdete Arbeitsplätze braucht es mehr Sicherheit und Ausstattung, um den berufsspezifischen Unfallgefährdungen zu begegnen, als dies ein herkömmlicher Betriebsverbandkasten bieten kann. Erste Hilfe Beruf SPEZIAL ist auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Betriebe in Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungen abgestimmt.Erste-Hilfe Beruf-Spezial: Das Berufsunfallrisiko auf einer Baustelle lässt sich nicht mit einer Bürotätigkeit vergleichen. Für gefährdete Arbeitsplätze braucht es mehr Sicherheit und Ausstattung, um den berufsspezifischen Unfallgefährdungen zu begegnen, als dies ein herkömmlicher Betriebsverbandkasten bieten kann. Erste-Hilfe Beruf Spezial ist auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Betriebe in Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungen abgestimmt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 400 x 300 x 150 mm | Einsatzgebiet: | Medien: Rundfunk/Fernsehanstalten, Foto/Presseagenturen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Koffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |